ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39497683 品番VJS4100
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。

セット商品数13 差込角(mm)12.7 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-7221 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする