旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチセット
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39497701
品番
VJS4131
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット商品数
17
差込角(mm)
12.7
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
376-7248
質量(kg)
3.6
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)
穴角
6角
ソケットサイズ(mm)
6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
RoHS指令(10物質対応)
対応