ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39497717 品番VJS4151
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。

セット商品数20 差込角(mm)12.7 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-7256 質量(kg)4.8 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする