SUSソケットセット(6角・ホルダー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39498453 品番SHS310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。

セット内容S3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24 差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番387-7230 質量(kg)0.5 穴角6角
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。サスツールは非磁性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする