TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
SUSソケットセット(6角・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39498462
品番
SHS410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。
セット内容
S4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
差込角(mm)
12.7
用途
ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番
387-7248
質量(kg)
0.73
穴角
6角
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。サスツールは非磁性ではありません。