曜日別特売
CS1WTFN125-150K CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WTFN125) SMC 39498682

※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WTFN125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
注文コード
39498682
品番
CS1WTFN125-150K
参考基準価格(税別)¥67,820販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ストローク(mm)
150
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする