TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ関連品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクト用Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
6NV-17〜55、6NV-18L〜55L、6NV-27L150〜50L150、6NW-17L100〜46L100、NE60-100〜300、NJ60、NJ60S、NA64、NA68
注文コード
39498715
品番
RAS322S
参考基準価格(税別)
¥2,365
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケットの消耗部品です。
厚さ(mm)
5.3
内径(Φmm)
31.1
適合機種
6NV-17〜55、6NV-18L〜55L、6NV-27L150〜50L150、6NW-17L100〜46L100、NE60-100〜300、NJ60、NJ60S、NA64、NA68
質量(g/パック)
34
用途
インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
トラスコ品番
375-5886
質量(g)
34