インパクト用Oリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合機種8NV-17〜95、8NV-19L〜95L、8NV-41L150〜75L150、NE80-150〜400、NJ80、NJ80S、NA86、NA812 注文コード39498724 品番RAS326S
参考基準価格(税別)¥2,365 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用ソケットの消耗部品です。

厚さ(mm)5.3 内径(Φmm)40.6 適合機種8NV-17〜95、8NV-19L〜95L、8NV-41L150〜75L150、NE80-150〜400、NJ80、NJ80S、NA86、NA812 質量(g/パック)42 用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番375-5894 質量(g)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39498715
2017-08-15
用途:
インパクト使用時
オーテック 様 (建設業・工事業)

ゴムなので、劣化しますので、交換用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする