インパクト用Oリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合機種4NV-08〜36、4NV-08L〜36L、4NV-10L100〜36L100、4NV-12L150〜24L150、NE40-075〜300、NJ40、NJ40S、NA43、NA46 注文コード39498733 品番RP20S
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用ソケットの消耗部品です。

厚さ(mm)2.4 内径(Φmm)19.8 適合機種4NV-08〜36、4NV-08L〜36L、4NV-10L100〜36L100、4NV-12L150〜24L150、NE40-075〜300、NJ40、NJ40S、NA43、NA46 質量(g/パック)6 用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番375-5908 質量(g)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39498715
2017-08-15
用途:
インパクト使用時
オーテック 様 (建設業・工事業)

ゴムなので、劣化しますので、交換用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする