TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39498952
品番
4AH0-6L75
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
対辺寸法(mm)
6
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
75
質量(g)
95
付属品
ピン・Oリング
トラスコ品番
369-6057