3/22より値下げ!現場を応援

 

P3016S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499311 P3016S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499311 P3016S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499311 P3016S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499311

インパクトソケット用ピン(10本入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 39499311 品番 P3016S
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) 値下げ
639

インパクト用ソケットの消耗部品です。

径(Φmm)3.0 全長(mm)16 適合機種3NV-06〜24、3NV-06L〜22L、NE30-075〜250、NJ30S、NA34 用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番375-5843 質量(g)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39499327
2024-04-04
用途:
インパクト使用時
製造業

トネ製品は間違いない。耐久性もよく、最高です。
他の工具もトネ製品使ってます。

対象商品:
39499327
2017-12-07
用途:
配管フランジのボルト締め
建設業・工事業

使用しているソケットが悪いのかもしれませんが、すぐに曲がってしまい使い物になりません。1回使用する毎に1本消費します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする