TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチドライバー型
グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
注文コード
39500684
品番
GBHW700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,350
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
質量(g/セット)
910
トラスコ品番
369-8343
セット内容
2.5、3、4、5、6、8、10mm
種別
T形樹脂グリップ
形状
T型
質量(kg)
0.91
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ