ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39500833 品番 4DB-34
参考基準価格(税別)¥1,445 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。

対辺寸法(inch)1 1/16 差込角(mm)12.7 全長(mm)43.5 質量(g)145 仕様インチサイズ トラスコ品番369-6332 種別インチサイズ 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)19 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)29 穴角12角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
機械部品
製造業

インチサイズのボルトを外すのに購入しました。サイズが合ってよかったです。

対象商品:
39500991
2023-12-09
用途:
インチサイズのナット等
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン 様

特殊サイズでいろいろホームセンターをまわっても存在しないし、工具店でもありませんでした、今回安価で入手でき納期も早かったので助かりました。

対象商品:
39500851
2023-11-03
用途:
ハーレースポーツスター クラッチシェル脱着

随時使うサイズではないため安くて信頼あるメーカーを選びました。プライベーターには十分です。

対象商品:
39501034
2020-10-31
用途:
アメリカ製船外機の分解用
製造業

12角の3/8がなかなかなくて見つかってよかった。きっちり分解できました。

対象商品:
39500903
2016-11-23
用途:
タイヤ交換

12角を選んだのはカチッとしており遊びも少なく安心して使えます。

対象商品:
39500991
2022-07-03
用途:
車の整備
建設業・工事業

1インチを購入しましたが、店頭ではなかなか見かけなく、急いでいたのでたすかりました。

対象商品:
39500885
2014-06-02
用途:
ハーレーの整備に。

かちっとした使用感でとても使い心地がよかったです。セットものもあるといいのになぁと思いましたが、単品も必要でしょう。割高なのがちょっと残念。

対象商品:
39500955
2020-05-22
用途:
バイクの修理
なし 様 (サービス業)

フロントタイヤの締め付けに使用。
トルクレンチで使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする