※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角) 吋目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39500894 品番 3DB22
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。

対辺寸法(inch)11/16 全長(mm)30 差込角(mm)9.5 質量(g)70 仕様インチサイズ トラスコ品番369-4925 穴角12角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39500876
2020-03-31
用途:
12角がいいね。
製造業

セットのソケットが頻繁に使用するサイズのみ
削れてしまって、使い物にならないので単品で
購入しました。
ポジションを選ばない12角は、エッジが肝心です。

今後の耐久性に期待します。

対象商品:
39500876
2018-09-13
用途:
米車の部品の脱着作業
有限会社 テーズ・コーポレーション 様 (卸売・小売業)

トネの製品なので、品質面では信用がありますので、特に不満も意見も有りません

非常に良好な使用感です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする