※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39501131
品番
2SB05
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
穴角
6角
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(inch)
5/32
仕様
インチサイズ
トラスコ品番
369-4658
全長(mm)
22
質量(g)
10