※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501147 品番 3S-20
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

対辺寸法(mm)20.0 差込角(mm)9.5 全長(mm)32 質量(g)85 用途手工具用 トラスコ品番369-5395 種別ソケット(6角) 材質構造用鋼 寸法L(mm)32.0 寸法d(mm)16.0 寸法L1(mm)13.0 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法D1(mm)27.0 寸法D2(mm)22.0 穴角6角 二面幅S(mm)20.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02176386
2024-07-25
用途:
機械整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のトネで安心して使用できます。
コスパ最高で助かります。

対象商品:
02176264
2022-12-08
用途:
クルマいじり用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー物がお安く購入できました。モノタロウ便利でいいですね。

対象商品:
02176307
2021-09-26
用途:
自動車整備に
製造業

所有欲をくすぐるコレクションならハイブランドでしょうが、錆びたボルトをガシガシはずす日常使いならTONEでしょう。価格も仕上がりもちょうどいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
02176221
2020-09-14
用途:
DIY
卸売・小売業

3/8(9.5)のラチェットしか持ってないので、8mmを購入しましたが、
8mm以下は6.35(1/4)のラチェットで使った方が使いやすいと思います。

対象商品:
02176325
2019-01-31
用途:
自動車の整備

自動車で通常使われるM8六角ボルトは対辺12ですが、JIS規格の汎用ボルトは同13です。やはり13が必要な時もあることからトネ製を入手しましたが、やはりメーカー品は安心して使えます。何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
02176221
2019-04-26
用途:
バイクのメンテ用
運輸・通信業

よく使う工具なので品質の良いモノを選びました。
しっかりボルトを回してくれます。

対象商品:
02176264
2018-09-08
用途:
車両メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

12角よりやっぱりこちらがいいですね。しっかり回せます。安いし一番良く使うサイズなので、無くしたときのことを考慮して複数購入。

対象商品:
02176307
2018-11-06
用途:
安心
miyaty 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心、安定のトネ、さすがです。キッチリ作られています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする