※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501183 品番 4S-33
参考基準価格(税別)¥2,065 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法L(mm)47.0 寸法d(mm)25.0 寸法L1(mm)21.0 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 寸法D1(mm)44.0 寸法D2(mm)35.5 二面幅S(mm)33 用途手工具用 トラスコ品番369-6995 種別ソケット(6角) 材質構造用鋼 質量(g)260 穴角6角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
輸入車整備に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

国産車には無いサイズです。TONEの工具は信頼出来ると思います。

対象商品:
02177025
2019-11-29
用途:
ナットの取り外し

12角のソケットにくらべ六角は、ナットを嘗めず痛めない。TONE製故の精密さが、作業性を著しくよくするのである。

1人が参考にしています
対象商品:
39501174
2018-10-26
用途:
自動車整備

トネのソケットですので、安心です。問題がある筈ないです。

対象商品:
02177113
2017-07-30
用途:
オイル交換など

オイルドレンボルトを外す時、差込角9.5mmではトルクがかけづらいので、差込角12.7mmのTONEラチェットハンドル371用に購入。まだセットしてみただけですが、メーカーが同じだとしっくりくる感じがします。

対象商品:
02177113
2017-07-10
用途:
エンジンの分解
国立大学法人熊本大学 様

トネの製品ですので,何も問題ありません.安心して力をかけられます.

対象商品:
02177165
2016-09-29
用途:
メインテナンス

今回すべて6角に換えるのにトネのソケットに買い換えました。強度などは問題なく使ってます

対象商品:
02177104
2016-10-04
用途:
新型マーチデフ LSD交換時
有限会社DEED 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

15-16-18 購入しました。他にも。

対象商品:
02177113
2016-05-03
用途:
自動車整備
マルケイ企画 様

助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする