ソケット(6角)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501201 品番 2S-03
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

対辺寸法(mm)3.0 差込角(mm)6.35 全長(mm)21.0 質量(g)7 用途手工具用 トラスコ品番369-4577 種別ソケット(6角) 寸法L(mm)21.0 寸法d(mm)2.0 寸法L1(mm)3.0 差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 寸法D1(mm)6.0 寸法D2(mm)13.0 穴角6角 二面幅S(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02175747
2022-12-08
用途:
クルマいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー物がお安く購入できました。モノタロウ便利でいいですね。

対象商品:
39501226
2022-02-07
用途:
奥まった箇所のボルトに

信頼できる TONE 製で非常に満足しています。サイズ違いでまた購入するかもです。

対象商品:
39501201
2021-04-29
用途:
電子機器の組み立てと分解時に使用

3oのソケットは近所の実店舗では全く見つからず、モノタロウさんがこの商品を扱っていて本当に助かりました。作りも頑丈で満足しています。

対象商品:
02175747
2021-03-29
用途:
6.35ソケット
その他業種

安価ですが日本製です。使いたいときにすぐに取り出せるように同じサイズを別々な工具箱に入れています。
精度も悪くはないので最近はTONE製ばかりを使用しています。

対象商品:
02175853
2020-08-03
用途:
アルミフレーム の組み立て
その他業種

頻繁に使うので、機能は元より、手触り重視でトネ愛用しております。

対象商品:
02175747
2016-11-29
用途:
ネジ締め
その他業種

ナットとのがたつきが無く、シッカリホールドしてくれる。
高さの低いものを探していたので満足

1人が参考にしています
対象商品:
02175835
2015-10-21
用途:
各種機械の整備

日本の代表的な工具メーカーの内の一社であり、品質に不安はない。12角ソケットでなめてしまった、あるいは錆びて角の取れたボルトでも6角ソケットで回すことが出来る場合が多いので使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする