ソケット(6角) 吋目

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501244 品番 3SB16
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

対辺寸法(inch)1/2 全長(mm)27 差込角(mm)9.5 仕様インチサイズ トラスコ品番369-5484 質量(g)41 穴角6角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39501366
2019-11-14
用途:
自動車整備用
UBS研究所 石崎 様

コストパフォーマンス高し! ナットの角を痛め難い加工がしてあってプロ用としても十分。

対象商品:
39501262
2018-02-08
用途:
建設機械等のメンテナンス

今回は1/4インチの商品を購入しました。アメリカ製のホースバンドはスクリューの頭のサイズがインチ規格の製品があるので1/4とか3/8が必要です。セットで揃える程でもないのでバラで購入出来るのが有難いです。

対象商品:
39501262
2018-01-29
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

9.5ラチェットに1/4インチ6角ビットを取り付けるのに使ってみたが、緩いし深さも浅いのでいまいち、でも一応使える。本来のソケットとしての使い方であれば問題無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする