ソケット 6角タイプ・インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501271 品番 2SB-04
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

対辺寸法(inch)1/8 全長(mm)22 差込角(mm)6.35 質量(g)5 仕様インチサイズ トラスコ品番369-4640 種別インチサイズ 寸法d(mm)2.5 寸法L1(mm)3 寸法D1(mm)5.4 寸法D2(mm)12 穴角6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39501253
2022-01-26
用途:
米国製エンジンの整備

米国製の機械工具はチェーンソーや草刈機などの小型エンジンも、基本的に全てインチサイズなので、このようなソケットが必要になります。1/4角はドライバビットの6.35mmと同一サイズなので、ドライバビットのアダプター代わりにも役立ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする