ソケット 6角タイプ・インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501402 品番 2SB-14
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

対辺寸法(inch)7/16 全長(mm)23.5 差込角(mm)6.35 質量(g)20 仕様インチサイズ トラスコ品番369-4739 種別インチサイズ 寸法d(mm)9 寸法L1(mm)7 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)13 穴角6角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39501253
2022-01-26
用途:
米国製エンジンの整備

米国製の機械工具はチェーンソーや草刈機などの小型エンジンも、基本的に全てインチサイズなので、このようなソケットが必要になります。1/4角はドライバビットの6.35mmと同一サイズなので、ドライバビットのアダプター代わりにも役立ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする