TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット(6角・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
39501664
品番
HS412
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
用途
産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。
トラスコ品番
369-8491
質量(kg)
0.96
ソケット内容
4S-10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21