※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501716 品番 4D18L
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。

対辺寸法(mm)18 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-6154 質量(g)165 穴角12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする