※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(6角)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501743 品番 4S11L
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルトが突出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットに最適です。

二面幅S(mm)11 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)83 質量(g)115 トラスコ品番369-6758 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 寸法d(mm)9 寸法L1(mm)10 対辺寸法(mm)11 寸法D1(mm)16.2 寸法D2(mm)22 穴角6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34676372
2020-03-24
用途:
LT用T/Lバルブの脱着
TADオオイシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小トルク用のディープソケットのセットには入らないようで単品で入手しました。
精度も高く使用感も満足です。

対象商品:
34676381
2020-04-05
用途:
車のホイール交換

車のホイール交換用に購入しました。問題無く使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
34676415
2017-07-06
用途:
ドローン作業前点検で風速計測で活用

必要に迫られて購入しました。価格のわりにしっかりした製品で、とても満足しています。

対象商品:
34676354
2015-03-29
用途:
自動車解体
株式会社セイノーマテリアル 様 (サービス業)

信頼あるメーカーの耐久性ある商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする