※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(6角) 16mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39501865
品番
2S03L
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
対辺寸法(mm)
3
全長(mm)
51
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
369-4585
質量(g)
15
穴角
6角