※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39501883
品番
3S5.5L
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
対辺寸法(mm)
5.5
全長(mm)
54
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
369-5417
質量(g)
30
穴角
6角