※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(6角) 16mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39501892 品番 2S05L
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。

対辺寸法(mm)5 全長(mm)51 差込角(mm)6.35 トラスコ品番369-4615 質量(g)25 穴角6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする