※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナットキャッチソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39502014 品番 3SC10
参考基準価格(税別)¥1,145 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。

対辺寸法(mm)10 全長(mm)26 差込角(mm)9.5 トラスコ品番369-5565 質量(g)30 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)7 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39502041
2022-04-15
用途:
ボルトナットの固定
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

ナットがソケットから落ちるストレスが無くなるのは嬉しいです。耐久性は未だ使用回数が少ない為分かりませんが、トネさんなので期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39502005
2021-06-24
用途:
バイク整備

磁石型とは利用箇所とボルト長によりけり。自分としては満足

対象商品:
39502014
2022-03-04
用途:
自動車部品取付・取外し

購入後数回使用しました。最初はとても重宝しましたが数えるほどの使用回数でナットを掴むバネが弱まりキャッチ出来なくなりました。磁石のものは外れるトラブルもありましたのでこちらを購入しましたが私が購入したものがたまたまかもしれませんが耐久性がいまいちでした。ちなみの使用するのは奥まった個所の作業の時のみで通常の作業では使用していません。

6人が参考にしています
対象商品:
39502014
2020-01-22
用途:
車の整備時
運輸・通信業

普通の規格のボルトは問題なく掴むが、頭の薄いボルトはつかまない。
ボールの位置に問題がある。ボールの力が少し弱い気がします。それ以外
は問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする