プラグソケット(6角、マグネット付)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39502197 品番 3P19S
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。

寸法S(mm)19 寸法D1(mm)25.0 寸法D2(mm)18.5 寸法L1(mm)6.5 寸法W(mm)17 寸法L(mm)64 寸法d(mm)14 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 種別ソケットアダプター 用途自動車専用工具 トラスコ品番369-5328 質量(g)80
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39502181
2026-01-07
用途:
車のプラグ外しに
中原モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近の車のプラグが小さくなり、マグネットなので便利に作業出来ます。

2024-11-14
用途:
自家用車のメンテナンス
卸売・小売業

TONEは日本メーカーの代表格なので品質は良いです。他のメーカーとの違いが
あまりわからない工具なので好き好きですが、TONEの工具を愛用しています。

対象商品:
39502197
2022-12-28
用途:
農機具のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットタイプ、3/8の19mmのスパークプラグレンチ(ソケット)は珍しいのではないでしょうか?機械の搭載?工具やホームセンターで売ってるスパークプラグレンチでもスパークプラグの脱着は可能ですがソケットであれば締め付けトルク管理までできますので重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
39502181
2021-09-15
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグレンチとしては必要十分な機能です。それでいて安価なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
02176176
2020-07-26
用途:
バイクエンジンのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

外径が他社品より細いので、バイクの細いプラグホールにも対応でき、マグネットでプラグも引き上げられ、プラグチェックや交換が楽になりました。

対象商品:
39502181
2020-04-12
用途:
車のメンテナンス時
製造業

マグネット付きで安心して使えます。
TONEの製品は品質で価格のバランスが良いと感じます。

対象商品:
39502197
2020-01-30
用途:
KTCに劣らない
農・林・水産業

車に常備用として購入。
KTCの同サイズのマグネット付も使用していますが、KTCよりマグネットは強い感じがします。
バリもなく表面処理など仕上げも良好です。
この価格、買って損なしです。

1人が参考にしています
2021-11-24
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

BMWのプラグを交換するために、これの14のプラグレンチを買ったが、深さが足りず交換出来なかった。買った意味が全くない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする