曜日別特売
3SCF-19F フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502337

フレックスクロウフットレンチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード39502337品番3SCF-19F
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。

対辺寸法(mm)19差込角(mm)9.5全長(mm)67.0質量(g)120トラスコ品番369-5778
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39502337
2022-12-02
用途: ミッションのスイッチ脱着

スパナよりトルクがかけられるし首振りができ、狭いスペースでの固着したスイッチの脱着に重宝しました。

2022-11-16
用途: 機械整備
個人のお客様

差し込みがデカすぎ レンチの厚さありすぎで狭い場所には不向きです 安物クローフットレンチの方が使い勝手いいです

対象商品 : 39502416
2020-06-03
用途: バイクのリヤサスペンション用ロックナット
製造業

今迄は、スパナ斜め掛けでナットの角をなめたりしましたが、このレンチは、角度が触れる為ナットにフィットして閉められるのでやりやすいですが、狭いスペースで仕様する為もう少しコンパクトの物がほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39502312
2017-11-18
用途: 建設機械、農機具の修理

頑丈にできあがっている。角度がついているので、使い勝手が良い。

対象商品 : 39502312
2019-12-22
用途: タイロッドロックナット取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

TONEなので品質に不安はありませんがナットのサイズは合っていましたが、工具先端の幅がタイロッドにギリギリ入らなくて使えませんでした。商品説明欄に先端の幅のサイズを記載するべきです。別途工具を用意する手間が増えました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報の改善に努めて参ります。

対象商品 : 39502364
2017-03-22
用途: コントロールバルブの配管を取り外しに使用
太陽建機リースサービス業

今まではスパナで作業を実施していたが 作業効率が悪く手間取っていた。本製品を使用すると自由に角度をつけて作業ができ高トルクをかけても外れることもなく作業ができた。

対象商品 : 39502337
2017-03-07
用途: 建設機械のフィールドワーク
太陽建機リースサービス業

本製品を見つけるまでスパナにソケットレンチを溶接にて取り付けし
コントロールバルブの奥まった部分の油圧ホースを取り外していました。
今後は フレックスクローフットレンチにて作業予定です。

対象商品 : 39502337
2016-04-13
用途: 建設機械修理

今まで、同形状の工具を自作して使ってましたが、
工具の破損で今回購入しました。
予想よりも、かなり使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする