※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX31-250 首振エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503283 EX31-250 首振エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503283

首振エクステンションバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)凹凸9.5 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 注文コード39503283 品番EX31-250
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は差込角・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

差込角(mm)凹凸9.5 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 全長L(mm)250 トラスコ品番369-8165 種別エクステンションバー 質量(g)185 寸法d(mm)10.5 寸法A(mm)13.0 寸法D(mm)18.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
差し込み6.35の極短エクステンション
その他業種

6.35のラチェットに12mmのボックスを嵌め、ワゴンRのテンショナーボルトを緩めようとしたが、長さが足りない。そこでコイルを付け足すと、ボルトにアクセス可能。
使用頻度の低い6.35だけど、こんな商品があり感謝。

対象商品:
02180832
2024-08-06
用途:
トラック整備

奥まった所にはいいです。2本目の購入ですが、インパクトで使用したら折れてしまいました。
手締め使用でいきたいと思います

対象商品:
02180762
2021-09-04
用途:
バイクの修理に
BLUESPEEDSHOP 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1/4の首振りはバイクなどの狭いところで役にたちます。
トネの製品なので精度もバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
39503292
2020-11-26
用途:
自動車エンジン整備
サービス業

エンジン整備のなかで狭い隙間でのボルト外しに使用しましたが外す外装や部材を最小限度にしてお目当てのボルトを外したかったので試しに購入しました。その際更にユニバーサルジョイントも合わせて購入したのですが、ボルト、ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーとすると狭い隙間ではユニバーサルジョイントが利用できず、ソケットに直接首振りエクステンションバーで無事ナットを外すことができ非常に助かりました。もしこのツールが無ければ周りの外装パーツやホース類を取り外さなけばならなくなり何倍も苦労したと思います。車整備するならこの一品は持っていても損はないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02180787
2021-01-06
用途:
エンジンのメンテナンス
その他業種

この短さが非常に良いです。狭い所に、有効です。
ユニバーサルと、違い、しっかりトルクかけてぶれなく回せます。

対象商品:
02180762
2020-06-13
用途:
ねじ閉め・ねじゆるめ
サービス業

フレックス構造であり、芯ずれ対応を吸収してくれ作業性向上した。

対象商品:
02180805
2018-06-01
用途:
自動車のエンジンルーム内での作業

注文を入れてから2日で届き、トネ以外の手持ちソケット(8〜17)とも組み合わせてすぐに使ってみました。エンジンルーム内の狭いところでも能書きどおり約10°傾けて回せるので、とても効率的に作業できます。ユニバーサルジョイント式のものでなくても、この方式で殆どのケースに対応できるのではないだろうか。むしろ、ソケット抜け止めのボールが付いているお陰で、フラフラしない分こちらの方が良いかもしれない。

対象商品:
02180762
2016-11-20
用途:
マイカーのメンテナンス

他店よりも安かったが、以外にも奥作業では首が下がってしまい使用難かったが、通常の手元作業はユニバーサルよりも使用感は良いと感じた。装着感は良好で取外しも簡単で脱落もしなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする