超ロングソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39503344 品番 3S-10L120
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

超ロングタイプの対辺六角形状です。
長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)9.5 全長(mm)120 質量(g)105 用途自動車整備用 トラスコ品番369-5361 穴角6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする