インパクト用ソケット(差込角12.7)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39503536 品番 T4-22A
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)22 全長(mm)38 差込角(mm)12.7 質量(g)114 トラスコ品番389-7966 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39503572
2015-04-26
用途:
配管のフランジ・バルブ等 B・N 締め付け 既設配管撤去に役立ています
O・M設備工業 様

色々なメーカーが在りますが (よくオレンジブック等で見かける)TRUSCOさんの商品を選んでしまいます
自分は よくホールソー・台車・消耗品でお世話になりますが どれも長持ちして 使い勝手が良いと思います。

対象商品:
39503545
2014-10-17
用途:
耐圧、気密試験時の治具をボルトで固定する際に使用するインパクトレンチ用
シミフレックス株式会社 様

当たり前だけど、サイズにあったソケットで作業もスムーズです。
ただし、ゴムOリングとその中にある金属ロッドは不要なので其の部品がつかないバージョンもあっていいかと思います。

対象商品:
39503511
2014-09-30
用途:
気密試験用のボルト締め込みにしよう
シミフレックス株式会社 様

1個ずつの購入だったけど、セットタイプでの購入でも良かったかもしれないと思っています。
製品自体に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする