インパクト用ソケット(差込角19.0)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39503606 品番 T6-17A
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

対辺寸法(mm)17 全長(mm)50 差込角(mm)19.0 質量(g)300 付属品ピン・Oリング トラスコ品番389-8024 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39503676
2022-06-10
用途:
タンクマンホール解放時
建設業・工事業

しっかりしたつくりでいいのではないでしょうか。
これから使います

対象商品:
39503642
2019-11-26
用途:
配管取り付け
志栄工業 様 (建設業・工事業)

取り付け取り外しがもう少し楽にできたら…作業効率があがるんですけど。

対象商品:
39503642
2019-03-27
用途:
インパクト用のソケット
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このインパクト用ソケットはどこよりも安く、使いやすくとても助かります。

対象商品:
39503694
2018-02-26
用途:
ボルトのナット締め
株式会社Riku 様

トラスコ中山製ですから何の心配もなく施工できました。

対象商品:
39503685
2016-01-16
用途:
ケミカルアンカー打設用
株式会社Riku 様

トラスコ製で19角なので安心して施工出来ました。また別のサイズを購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする