インパクト用ソケット(差込角25.4)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39503791 品番 T8-41A
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

材質
クロムモリブデン鋼
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
対辺寸法(mm)41 全長(mm)66 差込角(mm)25.4 質量(g)740 付属品Oリング トラスコ品番389-8211 セット内容ピン 適合OリングTO7045(対辺17〜70mm)、TO7075(対辺75〜95mm) ソケット形状6角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48921257
2022-04-15
用途:
油圧シリンダー分解
建設業・工事業

このサイズは値段が非常に高いのでとにかく安い商品をと思い購入しました。
使用しましたが、何も問題無く買って良かったです。

対象商品:
39503807
2021-01-13
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社 辻建 様

非常に高い工具ですので、モノタロウブランド品があれば良いのにと、熱望します。

対象商品:
39503782
2016-03-03
用途:
整備

価格相応

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする