TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39504071
品番
THX3-05
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
対辺寸法(mm)
5
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
50
質量(g)
39
付属品
ピン・Oリング
トラスコ品番
389-8814
先端形状
ヘキサゴン