※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39504087 品番 THX3-06
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。

対辺寸法(mm)6 差込角(mm)9.5 全長(mm)50 質量(g)41 付属品ピン・Oリング トラスコ品番389-8822 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする