インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39504184 品番 T4-17AL
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

対辺寸法(mm)17 全長(mm)55 差込角(mm)12.7 質量(g)138 付属品ピン・Oリング トラスコ品番389-8369 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39504211
2022-03-20
用途:
タイヤ交換
有限会社タイヤショップナカヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安い割にしっかりとした作りで良かった。
耐久性もあれば、また購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
39504227
2021-10-27
用途:
ボルトの締め外し時
大伸工業株式会社 様 (建設業・工事業)

即配送で助かりました。十分な強度で多少お安く購入出来ました。

対象商品:
39504193
2021-03-26
用途:
ホイールナット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたソケットにガタがあり、こちらを購入しました。値段のわりにしっかりしています。よく使うサイズなので耐久性はこれからですが、おすすめの商品だと思います。

対象商品:
39504227
2021-06-23
用途:
ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社 様

物はしっかりしていて安心して使用できる。耐久性はこれからなので楽しみ。

対象商品:
39504227
2020-05-05
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

スリムタイプを探していましたが、ジャイロのホイール外しに丁度良かったです。

対象商品:
39504193
2017-03-10
用途:
足回り交換時

ホイル外し時、薄肉のためホイルに干渉せずに作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする