※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(差込角19.0)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39504297 品番 T6-22AL
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

対辺寸法(mm)22 全長(mm)100 差込角(mm)19.0 質量(g)528 付属品ピン・Oリング 適合ピン:TP4035(対辺19〜46mm) トラスコ品番389-8474 材質クロムモリブデン鋼 適合OリングTO5036(対辺19〜46mm) ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39504376
2021-06-20
用途:
風車解体
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

現場で問題なく活躍しております。オーリングの材質を柔らかくして欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする