※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS2C125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
90
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
注文コード
39504352
品番
CS2C125-90K
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・ジャバラ
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード