※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(差込角25.4)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39504385 品番 T8-24AL
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

対辺寸法(mm)24 全長(mm)100 差込角(mm)25.4 付属品ピン・Oリング 適合ピン:TP5045(対辺24〜60mm) トラスコ品番389-8563 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)657 適合OリングTO7045(対辺24〜60mm) ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39504464
2021-06-20
用途:
風車解体
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

問題なく現場で活躍しております。トラスコはオーリングが硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする