TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット
TRUSCOの 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット(差込角9.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39504473
品番
T3-10AL
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
対辺寸法(mm)
10
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
55
質量(g)
49
付属品
ピン・Oリング
トラスコ品番
389-8261
ソケット形状
6角