※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットビット D72

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39504622 品番 D72444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

呼称D72 刃先対辺4 全長(mm)44 トラスコ品番371-3300 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする