LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケットレンチ用ソケット
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39504787
品番
LM411
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
対辺寸法(mm)
11
全長(mm)
35.0
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
372-2732
質量(g)
45
穴角
12角