LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケットレンチ用ソケット
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39504902
品番
LM417
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
対辺寸法(mm)
17
全長(mm)
37.0
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
372-2791
穴角
12角