LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケットレンチ用ソケット
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505067
品番
LM427
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
319
¥
351
税込
対辺寸法(mm)
27
全長(mm)
43.5
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
372-2899
質量(g)
145
穴角
12角