LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
29
29
29
25
26
27
28
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
31
32
33
全長(mm)
43.5
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
43.5
47.0
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505085
品番
LM429
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
対辺寸法(mm)
29
全長(mm)
43.5
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
372-2911
質量(g)
175
穴角
12角