LM408 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505137 LM408 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505137 LM408 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505137 LM408 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505137

エビ ソケット 12角 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39505137 品番 LM408
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)8 全長(mm)35.0 差込角(mm)12.7 トラスコ品番372-2708 質量(g)40 穴角12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする