LM409 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505155 LM409 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505155 LM409 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505155 LM409 エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505155

エビ ソケット 12角 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39505155 品番 LM409
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。

対辺寸法(mm)9 全長(mm)35.0 差込角(mm)12.7 トラスコ品番372-2716 質量(g)40 穴角12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする