※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ関連品
トップ工業の ソケットホルダー
携帯用ソケットホルダー ナスカン付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505812
品番
ESH-WN
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
色
ホワイト
全長(mm)
100
用途
ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。
適合
6.35mmシャンクのソケット
トラスコ品番
369-0954
質量(g)
33
注意
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。ケガの原因になり危険です。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。